Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER AZ61A-125-01T Hitsaussauva Magnesium 1 / 8in. Dia. Putki | AF7FQK 20YC88

GRAINGER AZ61A-125-01T Magnesiumhitsaustanko 1/8 tuumaa. Dia. Putki

Varastossa
Tuote: AF7FQK Malli: AZ61A-125-01TRistiviite: 20YC88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.76 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusERAZ61A
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija1 / 8 "
Pituus36 ""
MateriaaliMagnesium
Vetolujuus44,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8104900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaVetolujuusHinta
GRAINGER AZ61A-063-01T Hitsaussauva Magnesium 1 / 16in. Dia. Putki | AF7FQH 20YC86 AZ61A-063-01T1 / 16 "44,000 psi€314.09
GRAINGER AZ61A-094-01T Hitsaussauva Magnesium 3 / 32in. Dia. Putki | AF7FQJ 20YC87 AZ61A-094-01T3 / 32 "44,000 psi€301.76
GRAINGER AZ92A-125-01T Hitsaussauva Magnesium 1 / 8in.dia. Putki | AF7FQL 20YC89 AZ92A-125-01T1 / 8 "14,000 psi€333.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER AZ61A-125-01T Magnesiumhitsaustanko 1/8 tuumaa. Dia. Putki
€301.76 / yksikkö