GRAINGER AHS-4-10-14 Säädettävä pukkinosturi, 4000 Lbs. Kantavuus, 4 tuuman I-palkin laipan leveys | CH6NHU 48TC29

GRAINGER AHS-4-10-14 Säädettävä pukkinosturi, 4000 Lbs. Kantavuus, 4 tuuman I-palkin laipan leveys

Varastossa
Tuote: CH6NHU Malli: AHS-4-10-14Ristiviite: 48TC29

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,882.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä pukkinosturi
Säädettävä lisäys6"
RullamateriaaliLasi / Nylon
Pyörän tyyppi4 kääntyvää
Värisininen
Syvyys7 ft. 4 1/2"
Suorittaa loppuunEmali
KorkeudensäätöSäädettävä korkeus
I Säteen laipan leveys4"
Palkin korkeus8.12 "
Kantavuus4000 lbs.
Maks. Palkin korkeus168 "
Min. Palkin korkeus102 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 349.2
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPalkin korkeusKantavuusMaks. Palkin korkeusMin. Palkin korkeusHinta
GRAINGER AHA-2-12-12 Säädettävä pukkinosturi, 2000 Lbs. Kantavuus, 4 tuuman I-palkin laipan leveys | CH6NHT 48TC22 AHA-2-12-12Harmaa4 ft. 5 3/4"8"2000 lbs.144 "114 "€5,329.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER AHS-4-10-14 Säädettävä pukkinosturi, 4000 Lbs. Kantavuus, 4 tuuman I-palkin laipan leveys
€6,882.70 / yksikkö