Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 707480-1212 urosadapteri matala lyijy messinki 500 psi | AG9MQL 20XR10

GRAINGER 707480-1212 urossovitin Low Lead messinki 500 psi

Varastossa
Tuote: AG9MQL Malli: 707480-1212Ristiviite: 20XR10

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Yhteys3/4 "MGH x 3 / 4-14 FNPT
Kytkimen kuvausMies Nainen
MateriaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine500 psi
Käyttölämpötila alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKytkimen kuvausHinta
GRAINGER 707478-1206 urosadapteri matala lyijy messinki 500 psi | AG9MQD 20XR03 707478-12063/4 "MGH x 3 / 8-18 MNPTKaksinkertainen uros€20.15
GRAINGER 707478-1208 urosadapteri matala lyijy messinki 500 psi | AG9MQE 20XR04 707478-12083/4 "MGH x 1 / 2-14 MNPTKaksinkertainen uros€18.30
GRAINGER 707478-120808 urosadapteri matala lyijy messinki 500 psi | AG9MQF 20XR05 707478-1208083/4 "MGH x 1 / 2-14 MNPTKaksinkertainen uros€19.45
GRAINGER 707478-121208 urosadapteri matala lyijy messinki 500 psi | AG9MQG 20XR06 707478-1212083/4 "MGH x 3 / 4-14 MNPTKaksinkertainen uros€17.99
GRAINGER 707480-1204 urosadapteri matala lyijy messinki 500 psi | AG9MQH 20XR07 707480-12043/4 "MGH x 1 / 4-18 FNPTMies Nainen€20.15
GRAINGER 707480-1206 urosadapteri matala lyijy messinki 500 psi | AG9MQJ 20XR08 707480-12063/4 "MGH x 3 / 8-18 FNPTMies Nainen€19.37
GRAINGER 707480-1208 urosadapteri matala lyijy messinki 500 psi | AG9MQK 20XR09 707480-12083/4 "MGH x 1 / 2-14 FNPTMies Nainen€17.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 707480-1212 urossovitin Low Lead messinki 500 psi
€22.16 / yksikkö