GRAINGER 5CUP6 Fender Washer, Screw Size 5/16 Inch, Steel, Grade 2, Zinc Plated, 0.344 Inch Inch Dia | CP9NTM

GRAINGER 5CUP6 lokasuojan aluslevy, ruuvikoko 5/16 tuumaa, terästä, luokka 2, sinkitty, halkaisija 0.344 tuumaa

Varastossa
Tuote: CP9NTM Malli: 5CUP6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€323.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.464
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CUP6 lokasuojan aluslevy, ruuvikoko 5/16 tuumaa, terästä, luokka 2, sinkitty, halkaisija 0.344 tuumaa
€323.32 /pakkaus