GRAINGER 55KR71 luistinpyöräkuljetin, joustava, teräsrullapyörä, 200 Lb/Ft. Max. Kantavuus | CH6KHQ

GRAINGER 55KR71 luistinpyörän kuljetin, joustava, teräsrullapyörä, 200 Lb/Ft. Max. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: CH6KHQ Malli: 55KR71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,634.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuistinpyörän kuljetin
Akseliväli5 / 16 "
KehysmateriaaliHiiliteräs
KehystyyppiJoustava
runko Leveys24 "
Kantavuus200 lbs./ft
Kokonaispituus24 ft.
kokonaisleveys26.75 "
Luistinpyörän materiaaliTeräs
Pyörät akselia kohti7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189.9
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GRAINGER 55KR70 luistinpyöräkuljetin, joustava, muovinen rullapyörä, 200 Lb/Ft. Max. Kantavuus | CH6KHP 55KR70200 lbs./ft24 ft.26.75 "€2,876.93
GRAINGER 55KR72 luistinpyöräkuljetin, joustava, muovinen luistinpyörä, 200 Lb/Ft. Max. Kantavuus | CH6KHR 55KR72200 lbs./ft8 ft.32 11 / 16 "€1,072.05
GRAINGER 55KR75 luistinpyöräkuljetin, joustava, teräsrullapyörä, 200 Lb/Ft. Max. Kantavuus | CH6KHT 55KR75200 lbs./ft24 ft.32 11 / 16 "€3,194.57
GRAINGER 55KR77 luistinpyöräkuljetin, joustava, muovinen luistinpyörä, 200 Lb/Ft. Max. Kantavuus | CH6KHU 55KR77200 lbs./ft24 ft.38 9 / 16 "€3,661.19
GRAINGER 55KR80 luistinpyöräkuljetin, joustava, teräsrullapyörä, 300 Lb/Ft. Max. Kantavuus | CH6KHV 55KR80300 lbs./ft12 ft.32 11 / 16 "€2,009.86
GRAINGER 55KR81 luistinpyöräkuljetin, joustava, teräsrullapyörä, 300 Lb/Ft. Max. Kantavuus | CH6KHW 55KR81300 lbs./ft24 ft.32 11 / 16 "€3,759.76
GRAINGER 55KR68 Skate Wheel kuljetin, Heavy Duty, muovia, 26 3/4 tuumaa leveys, 200 lbs./ft. | CJ3JKE 55KR68---€963.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 55KR71 luistinpyörän kuljetin, joustava, teräsrullapyörä, 200 Lb/Ft. Max. Kuormituskapasiteetti
€2,634.95 / yksikkö