Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 55ER73 ketjusakkeli, hiiliteräsrunkomateriaali, seosterästappi, 1/4 tuuman rungon koko | CF2NAT

GRAINGER 55ER73 ketjusakkeli, hiiliteräsrunkomateriaali, seosterästappi, 1/4 tuuman rungon koko

Varastossa
Tuote: CF2NAT Malli: 55ER73

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkahlehtia
Rungon materiaaliHiiliteräs
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunKuuma sinkitty
Pin Dia.5 / 16 "
Tapin materiaaliAlloy Steel
Pin-tyyliPultti
Leveys silmien välillä15 / 32 "
Työkuorman raja1,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0562
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 55ER73 ketjusakkeli, hiiliteräsrunkomateriaali, seosterästappi, 1/4 tuuman rungon koko
€6.65 / yksikkö