Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 55982 kierretappi M12 x 1.75 x 2.362 tuumaa, 25PK | AF7MNH 21YN12

GRAINGER 55982 kierretappi M12 x 1.75 x 2.362 tuumaa, 25 PK

Varastossa
Tuote: AF7MNH Malli: 55982Ristiviite: 21YN12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus2.362 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM12 x 1.75
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 55982 kierretappi M12 x 1.75 x 2.362 tuumaa, 25 PK
€64.73 /pakkaus