Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 53YL20 -liivit, keltainen / vihreä, hopearaita, vetoketjullinen suljin, koko 2XL | AX3NEC

GRAINGER 53YL20 Liikenneliivi, keltainen/vihreä, hopea raita, vetoketju, koko 2XL

Varastossa
Tuote: AX3NEC Malli: 53YL20

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusEi arvioitu
SulkemistyyppiVetoketju
VäriKeltainen / vihreä
Sopii rinnan kokoon52 "- 54"
Vaarariskiluokka (HRC)Ei sovellettavissa
Pituus28 "
MateriaaliPolyesteri-verkko
Taskut1
Taskut (sisällä)0
Taskut (ulkopuolella)1
Koko2XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
GRAINGER 53YL17 -liivit, keltainen / vihreä, hopearaita, vetoketjusuljin, M-koko | AX3NFG 53YL17Keltainen / vihreä40 "- 42"27 "M€12.17
GRAINGER 53YL14 Oranssi/Punainen hopearaidalla liikenneliivi, vetoketjukiinnitys, 4XL | CD2HRE 53YL14Oranssinpunainen60 "- 62"29 "4XL€12.17
GRAINGER 53YL16 Keltainen/Vihreä hopearaidalla liikenneliivi, vetoketjukiinnitys, S | CD2HRF 53YL16Keltainen / vihreä36 "- 38"26 "S€12.17
GRAINGER 53YL22 Keltainen/Vihreä hopearaidalla liikenneliivi, vetoketju, 4XL | CD2HRG 53YL22Keltainen / vihreä60 "- 62"29 "4XL€12.17
GRAINGER 53YL10 Liikenneliivi, Hopearaita, Vetoketju, L-koko | CD2UNH 53YL10Oranssinpunainen44 "- 46"28 "L€12.17
GRAINGER 53YL19 Liikenneliivi, Vetoketju, XL, Keltainen/Vihreä Hopearaidalla | CD2UNJ 53YL19Keltainen / vihreä48 "- 50"28 "XL€12.17
GRAINGER 53YL23 Liikenneliivi, Vetoketju, 5XL, Keltainen/Vihreä Hopearaidalla | CD2UNK 53YL23Keltainen / vihreä64 "- 66"30 "5XL€12.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 53YL20 Liikenneliivi, keltainen/vihreä, hopea raita, vetoketju, koko 2XL
€12.17 / yksikkö