Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 53YK96 Liikenneliivi, keltainen/vihreä hopearaidalla, koukkukiinnitys, 3XL | CD3PWL

GRAINGER 53YK96 Liikenneliivi, keltainen/vihreä, hopearaita, koukku- ja silmukkakiinnitys, 3XL

Varastossa
Tuote: CD3PWL Malli: 53YK96

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusEi arvioitu
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriOranssinpunainen
Sopii rinnan kokoon56 "- 58"
Vaarariskiluokka (HRC)Ei sovellettavissa
Pituus29 "
MateriaaliPolyesteri, Mesh Back
Taskut1
Taskut (sisällä)0
Taskut (ulkopuolella)1
Koko3XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
GRAINGER 53YK92 keltainen/vihreä hopearaidalla liikenneliivi, vetoketjukiinnitys, M | CD2MDT 53YK92VetoketjuOranssinpunainen40 "- 42"27 "M€19.95
GRAINGER 53YK93 keltainen/vihreä hopearaidalla liikenneliivi, vetoketjukiinnitys, L | CD2MDU 53YK93VetoketjuOranssinpunainen44 "- 46"28 "L€19.95
GRAINGER 53YK94 Liikenneliivi, Keltainen/Vihreä Hopearaidalla, Vetoketjukiinnitys, XL | CD3RFN 53YK94VetoketjuOranssinpunainen48 "- 50"28 "XL€19.95
GRAINGER 53YK95 Liikenneliivi, Keltainen/Vihreä Hopearaidalla, Vetoketjukiinnitys, 2XL | CD3RYD 53YK95VetoketjuOranssinpunainen52 "- 54"28 "2XL€19.95
GRAINGER 53YK97 Liikenneliivi, Keltainen/Vihreä Hopearaidalla, Vetoketjukiinnitys, 4XL | CD3TDX 53YK97VetoketjuKeltainen / vihreä60 "- 62"29 "4XL€19.95
GRAINGER 53YK98 Liikenneliivi, Keltainen/Vihreä Hopearaidalla, Vetoketjukiinnitys, 5XL | CD3TKC 53YK98VetoketjuKeltainen / vihreä64 "- 66"30 "5XL€19.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 53YK96 Liikenneliivi, keltainen/vihreä, hopearaita, koukku- ja silmukkakiinnitys, 3XL
€19.95 / yksikkö