Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 53996 Kierretappi 304 Ruostumaton teräs 5/16-18 X 1-3/4, 10PK | AG9RRE 21YN08

GRAINGER 53996 Kierretappi 304 Ruostumaton teräs 5/16-18 X 1-3/4, 10PK

Varastossa
Tuote: AG9RRE Malli: 53996Ristiviite: 21YN08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.75 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 53996 Kierretappi 304 Ruostumaton teräs 5/16-18 X 1-3/4, 10PK
€10.75 /pakkaus