Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 4ZU56 Knife Thread Insert, #8-32 Int Thrd Sz, 3/8 Inch Size Overall Length, 0.328 Inch Size Dia | CQ4LWE

GRAINGER 4ZU56 Knife Thread Insert, #8-32 Int Thrd Sz, 3/8 Inch Size Overall Length, 0.328 Inch Size Dia

Varastossa
Tuote: CQ4LWE Malli: 4ZU56

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierre insertti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4ZU56 Knife Thread Insert, #8-32 Int Thrd Sz, 3/8 Inch Size Overall Length, 0.328 Inch Size Dia
€37.13 /pakkaus