Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 4KYA6 Heat-Set Insert, M4-0.70 Thread Size, 5 mm Overall Length, 6.35 mm Dia, Brass, 1000 PK | CQ2ADH

GRAINGER 4KYA6 Heat-Set Insert, M4-0.70 Thread Size, 5 mm Overall Length, 6.35 mm Dia, Brass, 1000 PK

Varastossa
Tuote: CQ2ADH Malli: 4KYA6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4KYA6 Heat-Set Insert, M4-0.70 Thread Size, 5 mm Overall Length, 6.35 mm Dia, Brass, 1000 PK
€176.03 /pakkaus