Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 4KXT4 Hex Drive Threaded Insert, M6-1Int Thrd Sz, 13 mm Overall Length, 11.913 mm Dia, Die Cast | CR3EWH

GRAINGER 4KXT4 Hex Drive Threaded Insert, M6-1Int Thrd Sz, 13 mm Overall Length, 11.913 mm Dia, Die Cast

Varastossa
Tuote: CR3EWH Malli: 4KXT4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Drive -kierre

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4KXT4 Hex Drive Threaded Insert, M6-1Int Thrd Sz, 13 mm Overall Length, 11.913 mm Dia, Die Cast
€210.68 /pakkaus