Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 4KXN2 Press Insert, M4-0.70 Thread Size, 8 mm Length, 5.842 mm Dia, Brass, Plain, 1000 PK | CQ3VUE

GRAINGER 4KXN2 Press Insert, M4-0.70 kierrekoko, pituus 8 mm, halkaisija 5.842 mm, messinki, tavallinen, 1000 PK

Varastossa
Tuote: CQ3VUE Malli: 4KXN2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina Lisää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4KXN2 Press Insert, M4-0.70 kierrekoko, pituus 8 mm, halkaisija 5.842 mm, messinki, tavallinen, 1000 PK
€278.17 /pakkaus