GRAINGER 460080-WHT-00600-05399 Köysi 600 jalkaa valkoinen 160 lb. Polyesteri | AH9VWH 45AV50

GRAINGER 460080-WHT-00600-05399 Köysi 600 jalkaa valkoinen 160 lb. Polyesteri

Varastossa
Tuote: AH9VWH Malli: 460080-WHT-00600-05399Ristiviite: 45AV50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€133.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriValkoinen
Pituus600ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenKierretty
Köysi Dia.1 / 4 "
KöysimateriaaliPolyesteri
AlaluokkaKaikki tarkoitus
Vetolujuus1695 lb
Työkuorman raja160 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0255
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Köyden tyyppi: Staattinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusVärieräTyökuorman rajaPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.KöysimateriaaliHinta
GRAINGER 20TL64 köysi 5/8 tuumaa x 150 jalkaa kierretty | AF7AWB 20TL648100 lbSininen / punainen / valkoinen merkkiaineKöyden köysi1620 lb150ft.Vyyhti5 / 8 "Polyesteri€236.30
GRAINGER 20TL67 Köysi 3/16 tuumaa x 500 jalkaa kiinteä punottu | AF7AWE 20TL67800 paunaa.ValkoinenKöysi160 paunaa.500ft.Kela3 / 16 "Polyesteri€96.42
GRAINGER P02600-01 Köysi 600 jalkaa valkoinen 200lb. Polyesteri | AH9VTW 45AU84 P02600-012000 lbValkoinenKöysi200 paunaa.600ft.Kela1 / 8 "Polyesteri€106.81
GRAINGER 460160-WHT-00600-05407 Köysi 600 jalkaa valkoinen 700 paunaa polyesteri | AH9VUT 45AV06 460160-WHT-00600-054077059 lbValkoinenKöysi700 lb600ft.Kela1 / 2 "Polyesteri€431.13
GRAINGER 10S-WA -köysi 100 jalkaa valkoinen 20lb. Polyesteri | AH9VUY 45AV11 10S-WA260 lbValkoinenKöysi26 paunaa.100ft.Suojapussi7 / 32 "Polyesteri€12.34
GRAINGER 25S-WA Köysi 50 Jalkaa Valkoinen 20lb. Polyesteri | AH9VVD 45AV18 25S-WA280 paunaa.ValkoinenKöysi28 lb50ft.Vyyhti3 / 16 "Polyesteri€9.53
GRAINGER 267SD1-WA Köysi 50 jalkaa musta / sininen / pyöreä / oranssi 20 lb polyolefiini | AH9VVK 45AV24 267SD1-WA100 lbMusta / sininen / oranssi / punainenSidonta ja niputtaminen10 paunaa.50ft.Vyyhti1 / 8 "polyolefiini€4.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 460080-WHT-00600-05399 Köysi 600 jalkaa valkoinen 160 lb. Polyesteri
€133.00 / yksikkö