GRAINGER 45VY11 Dolly Base, Garbage Bins, 20 Inch X 48 Inch X 7 1/2 Inch, Rubber, Chrome, Steel | CV4LPV

GRAINGER 45VY11 Dolly Base, Garbage Bins, 20 Inch X 48 Inch X 7 1/2 Inch, Rubber, Chrome, Steel

Varastossa
Tuote: CV4LPV Malli: 45VY11

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDolly Base

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 45VY11 Dolly Base, Garbage Bins, 20 Inch X 48 Inch X 7 1/2 Inch, Rubber, Chrome, Steel
€221.47 / yksikkö