GRAINGER 45DU18 Vedenpoistoletku, 3 tuuman korkeus sisähalkaisija, 50 jalkaa letkun pituus, 200 psi, keltainen | CQ7XYU

GRAINGER 45DU18 vedenpoistoletku, 3 tuuman korkeus sisähalkaisija, 50 jalkaa letkun pituus, 200 psi, keltainen

Varastossa
Tuote: CQ7XYU Malli: 45DU18

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€771.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoistoletku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GRAINGER 45DU27 Vedenpoistoletku, 1 1/2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 100 jalkaa Letkun pituus, 250 psi | CQ7XWZ 45 DU27Vedenpoistoletku€897.68
GRAINGER 45DU20 vedenpoistoletku, 1 1/2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 25 jalkaa letkun pituus, 150 psi, punainen | CQ7XXA 45 DU20Vedenpoistoletku€102.61
GRAINGER 45DU03 vedenpoistoletku, 1 1/2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 25 jalkaa letkun pituus, 150 psi, punainen | CQ7XXB 45 DU03Vedenpoistoletku€90.51
GRAINGER 45DU21 vedenpoistoletku, 1 1/2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 25 jalkaa letkun pituus, 80 psi, sininen | CQ7XXC 45 DU21Vedenpoistoletku€89.83
GRAINGER 45DT90 vedenpoistoletku, 1 1/2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 25 jalkaa letkun pituus, 80 psi, sininen | CQ7XXD 45DT90Vedenpoistoletku€57.42
GRAINGER 45DT80 vedenpoistoletku, 1 1/2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 jalkaa letkun pituus, 150 psi, punainen | CQ7XXE 45DT80Vedenpoistoletku€565.91
GRAINGER 45DT85 Vedenpoistoletku, 1 1/2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 jalkaa Letkun pituus, 200 psi | CQ7XXF 45DT85Vedenpoistoletku€1,805.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 45DU18 vedenpoistoletku, 3 tuuman korkeus sisähalkaisija, 50 jalkaa letkun pituus, 200 psi, keltainen
€771.24 / yksikkö