GRAINGER 31HL74 matto laatta 19-11 / 16 tuuman pituus puuhiili 20 kpl AG2FBX

GRAINGER 31HL74 mattolaatta 19-11/16 tuumaa pitkä puuhiili Pk 20

Varastossa
Tuote: AG2FBX Malli: 31HL74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€294.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatto laatta
TaustamateriaaliPVC lasikuitua
VäriPuuhiili
Kuuluvuusalue53.82 sq ft.
Korkeus9 / 64 "
Pituus19 11 / 16 "
KuvioMonitasoinen silmukka
Leveys19 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.7725
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)53.09
HS-koodi5703202010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuitumateriaali (nailon)
    • Paalun paino (18 oz./sq. Yd.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusKuvioPkg. MääräHinta
GRAINGER 31HL67 matto laatta 19-11 / 16 tuuman pituus harmaa Pk 20 | AG2EGE 31HL67Harmaa7 / 64 "Taso-silmukka20€266.15
GRAINGER 31HL68 matto laatta 19-11 / 16 tuuman pituus laivasto Pk 20 | AG2EGF 31HL68Laivasto7 / 64 "Taso-silmukka20€266.15
GRAINGER 31HL69 -mattolaatta 19-11 / 16 tuuman pituus kahvipakkaus 20 | AG2EGG 31HL69kahvi7 / 64 "Taso-silmukka20€266.15
GRAINGER 31HL70 matto laatta 19-11 / 16 tuumaa pituus sininen Pk 20 | AG2EGH 31HL70sininen7 / 64 "Taso-silmukka20€266.15
GRAINGER 31HL75 matto laatta 19-11 / 16 tuumaa pituus ruskea Pk 20 | AG2FBY 31HL75Ruskea9 / 64 "Monitasoinen silmukka20€294.87
GRAINGER 31HL76 matto laatta 19-11 / 16 tuumaa pituus tummanharmaa Pk20 | AG2FBZ 31HL76Tumman harmaa9 / 64 "Monitasoinen silmukka20€294.87
GRAINGER 31HL77 matto laatta 19-11 / 16 tuuman pituus puuhiili 20 kpl AG2FCA 31HL77Puuhiili9 / 64 "Monitasoinen silmukka20€294.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 31HL74 mattolaatta 19-11/16 tuumaa pitkä puuhiili Pk 20
€294.87 /pakkaus