Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 316FCO-035-01 Hitsauslanka 0.035 tuuman halkaisija 316fco | AF7FPF 20YC60

GRAINGER 316FCO-035-01 Hitsauslanka, halkaisija 0.035 tuumaa 316fco

Varastossa
Tuote: AF7FPF Malli: 316FCO-035-01Ristiviite: 20YC60
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
€78.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauslanka
AWS-luokitus316FCO
Säiliön koko1 lb
container TyyppiKela
Halkaisija0.035 "
MateriaaliFlux-ydin
VetolujuusN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7605290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaeräMateriaaliVetolujuusHinta
GRAINGER 308LFCO-035-25 Hitsauslanka 0.035 tuuman halkaisija 308lfco | AF7FNG 20YC38 308LFCO-035-2525 lbKela0.035 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€1,604.07
GRAINGER 308LFCO-045-25 Hitsauslanka 0.045 tuuman halkaisija 308lfco | AF7FNH 20YC39 308LFCO-045-2525 lbKela0.045 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€1,287.12
GRAINGER 308LT1-035-11 Hitsauslanka 0.035 tuuman halkaisija 308lt1 | AF7FNJ 20YC40 308LT1-035-1111 lbKela0.035 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€347.21
GRAINGER 308LT1-035-33 Hitsauslanka 0.035 tuuman halkaisija 308lt1 | AF7FNK 20YC41 308LT1-035-3333 lbKela0.035 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€975.08
GRAINGER 308LT1-045-11 Hitsauslanka 0.045 tuuman halkaisija 308lt1 | AF7FNL 20YC42 308LT1-045-1111 lbKela0.045 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€326.88
GRAINGER 308LT1-045-33 Hitsauslanka 0.045 tuuman halkaisija 308lt1 | AF7FNM 20YC43 308LT1-045-3333 lbKela0.045 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€695.69
GRAINGER 309LFCO-035-01 Hitsauslanka 0.035 tuuman halkaisija 309lfco | AF7FNN 20YC44 309LFCO-035-011 lbKela0.035 "HitsauslankaFlux-ydinN / A€77.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 316FCO-035-01 Hitsauslanka, halkaisija 0.035 tuumaa 316fco
€78.93 / yksikkö