Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 2CDY4 kirjainsarja, 1/8 tuuman merkin korkeus, teräs | CH6JHH

GRAINGER 2CDY4-kirjainsarja, 1/8 tuuman merkin korkeus, terästä

Varastossa
Tuote: CH6JHH Malli: 2CDY4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjainsarja
Kotelon materiaaliMuovi
Merkin korkeus1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Varren pituus2 3 / 4 "
Varren koko neliö3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliMerkin korkeusVarren pituusHinta
GRAINGER 1F109 kirjesarja, 3/8 tuuman merkin korkeus, teräs | CH6JAJ 1F109Puu3 / 8 "3 3 / 8 "€249.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2CDY4-kirjainsarja, 1/8 tuuman merkin korkeus, terästä
€149.85 / yksikkö