GRAINGER 2818W kemikaalinkestävät hihat PE PK2000 | AH4CCM 34CL49

GRAINGER 2818W kemikaalinkestävät suojukset PE PK2000

Varastossa
Tuote: AH4CCM Malli: 2818WRistiviite: 34CL49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€242.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät hihat
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava
Pituus18 "
Materiaalipolyeteeni
Sauman tyyliYhdistetty
KokoNA
Paksuus0.59 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.885
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliSauman tyyliKokoPaksuusPkg. MääräHinta
GRAINGER 2818BV Kemiallisesti kestävät holkit Vinyyli PK12 | AH4CCV 34CL56 2818BVsininenVinyyliKuumahitsatut saumat18 "8 milj.12€36.78
GRAINGER 15500 kemikaalinkestävät hihat PP PK100 | AH4CCW 34CL57 15500ValkoinenSpunbond-polypropeeniYhdistettyNA-100€184.68
GRAINGER C18500 Kemikaaleja kestävä holkkikalvo PK200 | AH4CFG 34CT30 C18500ValkoinenMikrohuokoinen kalvo kehrätyllä polypropeenillaYhdistetty18 "-200€175.76
GRAINGER 17500 kemikaaleja kestävät hihat PE / PP PK500 | AH4CFH 34CT36 17500ValkoinenPolyeteenikalvo yli valkoista polypropeeniaYhdistettyNA-500€139.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2818W kemikaalinkestävät suojukset PE PK2000
€242.20 /pakkaus