GRAINGER 20UR03 Rinta, 48 x 30 x 35 tuumaa, 17 cu.ft., ruskea, teräs | AF7CHF 4830-D

GRAINGER 20UR03 Rinta, 48 x 30 x 35 tuumaa, 17 cu.ft., ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AF7CHF Malli: 20UR03Ristiviite: 4830-D

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,737.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
Suljettu pituus34.25 "
VäriRusketus
Syvyys30 "
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiergonominen
Korkeus35 "
Kannen tyyppiAnti-Slam
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä1
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Juoksujen määrä4
Avoin korkeus61.25 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti20.5 cu. ft.
Tyyliarkut
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä arkku soveltuu sähkö-, rakennus-, mekaanisten ja autojen laitteiden, työkalujen ja puettavien tarvikkeiden säilyttämiseen rakennustyömailla, autoteollisuudessa ja metallintyöstölaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä lippassa on erillisellä lukituksella varustettu laatikko, joka mahdollistaa nopean pääsyn työkaluihin ja varusteisiin paikan päällä.
  • Siinä on korotettu pohja, jonka avulla käyttäjä löytää tarvitsemansa työkalut välittömästi, ja iskunestomekanismi (kaasutuella tuettu kansi) kannen sulkemisnopeuden ohjaamiseksi käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pinottu ja hitsattu täyspitkä pianon sarana, joka suojaa täydellisesti murtautumisyrityksiä vastaan.
  • Tässä rinnassa on kaksoislukkojärjestelmä, joka mahdollistaa sekä rinnan että tavaratilan itsenäisen lukituksen.
  • Siinä on 16 gaugen teräsrakenne, joka takaa korkean rakenteellisen eheyden, ja jauhemaalattu viimeistely suojaa erittäin hankaavia ympäristöjä vastaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä työmaa-arkku siirretään?

V. Tässä säilytyslaatikossa on upotetut kahvat, joiden avulla työntekijät voivat nostaa ja kuljettaa sitä paikan päällä.

K. Mikä on roskakaukalon tarkoitus?

V. Tätä itsenäistä säilytyslokeroa voidaan käyttää työmaalla olevien työntekijöiden usein käyttämien työkalujen ja laitteiden säilyttämiseen. Se tarjoaa nopean pääsyn tallennettuihin esineisiin.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 20UR03 Rinta, 48 x 30 x 35 tuumaa, 17 cu.ft., ruskea, teräs
€1,737.13 / yksikkö