Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 20TL81 itkujohto 5/16 tuumaa x 100 jalkaa kiinteä | AF7AWV

GRAINGER 20TL81 Itkujohto 5/16 tuumaa x 100 jalkaa kiinteä

Varastossa
Tuote: AF7AWV Malli: 20TL81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItke johto
VäriLuonnollinen
Pituus100ft.
PakkaustyyppiVyyhti
Köyden rakentaminenKiinteä punos
Köysi Dia.5 / 16 "
KöysimateriaaliPuuvilla
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus220 paunaa.
Työkuorman raja40 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)5.99
Laivan pituus (cm)38
Laivan leveys (cm)5
HS-koodi5607909000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suorituskykyominaisuus: Mukava kahva
    • ,
    • Köysisovellus: yleiskäyttöinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
GRAINGER 20TL82 itkujohto 1/2 tuumaa x 100 jalkaa kiinteä | AF7AWW 20TL821 / 2 "400 lb80 lb€81.45
GRAINGER 20TL83 itkujohto 7/32 tuumaa x 100 jalkaa kiinteä | AF7AWX 20TL837 / 32 "100 lb20 lb€23.78
GRAINGER 20TL84 itkuverkko 3/8 tuumaa x 100 jalkaa kiinteä | AF7AWY 20TL843 / 8 "300 lb60 paunaa.€35.08
GRAINGER 20TL86 itkuverkko 1/4 tuumaa x 100 jalkaa kiinteä | AF7AWZ 20TL861 / 4 "120 paunaa.20 lb€29.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 20TL81 Itkujohto 5/16 tuumaa x 100 jalkaa kiinteä
€38.63 / yksikkö