Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 16-1H tulppa 50mm kumi musta | AF6GJP 16WC64

GRAINGER 16-1H tulppa 50mm kumi musta

Varastossa
Tuote: AF6GJP Malli: 16-1HRistiviite: 16WC64

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppa
VäriMusta
MateriaaliKumi
Kaulakoko50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4016931010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 5 mm reiän koko, 90 mm: n pohjahalkaisija, 127 mm: n ylähalkaisija

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 16-004 Tulppa 50mm Kumi Musta | AF6GJQ 16WC72 16-004€37.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 16-1H tulppa 50mm kumi musta
€30.46 / yksikkö