GRAINGER 14V855 -kenttäasema, 60 x 44 x 82-1/2 tuumaa, 120.7 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AA6TKZ 119-01

GRAINGER 14V855 Field Station, 60 x 44 x 82-1/2 tuumaa, 120.7 cu.ft., vaaleanruskea, teräs

Tuote: AA6TKZ Malli: 14V855Ristiviite: 119-01
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,777.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kenttätoimisto
Suljettu pituus82.5 "
VäriRusketus
Syvyys44 "
Mitata16
Kahvan tyyppiNuppi ovessa, upotettu kannessa, upotettu sivu
Korkeus82.5 "
Kannen tyyppisaranoitu
LukitusjärjestelmäUpotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä6
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti120.7 cu. ft.
TyyliKenttäasemat
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 309.6
Laivan korkeus (cm)210.57
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)115.57
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä säänkestävä työlaatikko pitää sisällön kuivana ja suojattuna jopa kovan sateen aikana. Sitä käytetään dokumenttien, työkalujen, latauslaitteiden, piirustusten ja tarvikkeiden säilyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Tässä säänkestävässä työlaatikossa on lukitusjärjestelmä, jossa on upotettu lukkokotelo varkauden estämiseksi.
  • Siinä on 14 gaugen teräspohja, joka parantaa rakenteellista jäykkyyttä ja sitkeyttä, mikä vähentää trukin vaurioiden mahdollisuutta kuljetuksen aikana.
  • Tässä kenttätoimistossa on nelisuuntaiset jalustat, jotka mahdollistavat pääsyn joka puolelta helpottamaan ja nopeampaa kuljetusta.
  • Siinä on irrotettavat ja säädettävät jaetut hyllyt, jotka auttavat järjestämään säilytystilat.
  • Tämä laite on varustettu kahdella kaasujousella, joissa on sisäänrakennettu turvalukko vasemmalla puolella, mikä takaa ylemmän oven saumattoman ja turvallisen käytön.
  • Siinä on jousikuormitteinen kiinteä lukkotankomekanismi, joka parantaa kestävyyttä ja mukavaa pääsyä yläosastoon.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä upotetusta lukkokotelosta on?

A. Upotettua lukkokoteloa käytetään suojaamaan sisältöä varkauksilta.

K. Onko tämä työmaan kenttätoimisto korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta, joka kestää korroosiota.

K. Mitä etuja upotetuista vetokahvoista on?

V. Upotetut vetokahvat säästävät tilaa, koska ne uppoavat tuotteeseen ja niissä on useita tartuntapintoja, mikä tekee niistä vähemmän alttiita tahattomille toimille.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 14V855 Field Station, 60 x 44 x 82-1/2 tuumaa, 120.7 cu.ft., vaaleanruskea, teräs
€5,777.00 / yksikkö