GRAINGER 14872 kauppatavaralaukut, 12 tuuman leveys, 15 tuuman Dp, 30 #, 30 Lb Basis Wt, valkoinen, 1000 PK | CR3EMR 12R121

GRAINGER 14872 Merchandise Bags, 12 Inch Width, 15 Inch Dp, 30#, 30 Lb Basis Wt, White, 1000 PK

Tuote: CR3EMR Malli: 14872Ristiviite: 12R121
€207.47 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.77
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
GRAINGER 81267 Päivittäistavarakassi, 12 tuuman leveys, 7 tuuman Dp, 14 tuuman korkeus, 1/7 BBL, 57 lb Basis Wt, Kraft | CR3EMP 12R109 81267500€138.13
Tarjouspyyntö
GRAINGER 14852 kauppatavaralaukut, 8 1/2 tuuman leveys, 11 tuuman syvyys, 11 tuuman korkeus, 30 #, 30 lb, paino | CR3EMT 12R130 148522000€195.25
Tarjouspyyntö
GRAINGER 14853 kauppatavaralaukut, 8 1/2 tuumaa leveys, 11 tuumaa Dp, 11 tuumaa korkeus, 30 #, 30 Lb Basis Wt | CR3EMU 12R119 148532000€212.94
Tarjouspyyntö
GRAINGER 87523 Ostoskassi, 13 tuuman leveys, 7 tuuman Dp, 13 tuuman korkeus, 65 #, 65 Lb Basis Wt, Kraft, 250 PK | CR3EMV 12R075 87523250€161.75
Tarjouspyyntö
GRAINGER 87281 Ostoskassi, 13 tuuman leveys, 7 tuuman Dp, 13 tuuman korkeus, 65 #, 65 Lb Basis Wt, valkoinen, 250 PK | CR3EMW 12R085 87281250€213.48
Tarjouspyyntö
GRAINGER 14871 litteä kauppakassi, 12 tuuman leveys, 15 tuuman Dp, 30 #, 30 lb Basis Wt, Kraft, 1000 PK | CR3EMX 12R132 148711000€126.63
Tarjouspyyntö
GRAINGER 80077 Päivittäistavarakassi, 12 tuuman leveys, 7 tuuman Dp, 17 tuuman korkeus, 1/6 BBL, 60 lb Basis Wt, Kraft | CR3EMY 12R096 80077500€131.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 14872 Merchandise Bags, 12 Inch Width, 15 Inch Dp, 30#, 30 Lb Basis Wt, White, 1000 PK
€207.47 /pakkaus