GRAINGER 13R534 Rinta, 19 x 36 x 21.5 tuumaa, 7 cu.ft., ruskea, teräs | AA6BYA 36

GRAINGER 13R534 rintakehä, 19 x 13R534 x 21.5 tuumaa, 7 cu.ft., vaaleanruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BYA Malli: 13R534Ristiviite: 36

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€920.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
Suljettu pituus21.5 "
VäriRusketus
Syvyys19 "
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu kansi, upotettu sivu
Korkeus21.5 "
Kannen tyyppisaranoitu
LukitusjärjestelmäRiippulukkokotelo
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Juoksujen määrä4
Avoin korkeus37.5 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti7 cu. ft.
Tyyliarkut
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä arkku tarjoaa suuren tilan työkalujen säilyttämiseen ja kiinnittämiseen ulko- ja sisätyömailla. Se mahdollistaa välttämättömien laitteiden tai työkalujen pysymisen työmaalla nopeaa pääsyä varten tarvittaessa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 16-mittainen teräsrakenne, jossa on täysin kaarihitsatut saumat rakenteen jäykkyyden ja kovien työolosuhteiden kestämiseksi.
  • Tässä laatikossa on lukkojärjestelmä, jossa on 7-koon vahvistettu lukkokotelo ja 2-pistesalpa erinomaisen suojan varkauksilta.
  • Siinä on ergonominen kansi, jonka avulla käyttäjät voivat avata jengilaatikon kolmelta sivulta.
  • Tässä laatikossa on valmiiksi lävistetyt alustat, jotka varmistavat pyörien helpon asennuksen.
  • Se on varustettu upotetuilla sivukahvoilla lisäämään liikkuvuutta ja suojaamaan vaurioilta kuljetuksen aikana.
  • Tässä rinnassa on pianon sarana, joka tarjoaa erinomaisen suojan murroilta.
  • Siinä on sähköinen läpivienti, joka tarjoaa helpon ja säänkestävän pääsyn virtajohtoon.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä rintakehä korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta, joka kestää korroosiota.

K. Mikä on tämän arkun tallennuskapasiteetti?

V. Sen tallennuskapasiteetti on 7 cu.ft.

K. Mikä on sähköläpivienti?

V. Kaapeliläpivienti on rengas tai putki, jonka läpi sähköjohto tai kaapeli kulkee. Se on yleensä valmistettu metallista tai kumista.

K. Mitkä pyörät ovat yhteensopivia tämän laatikon kanssa?

A.

  • Tämä arkku on yhteensopiva polypropeenipyöräsarjojen kanssa.
  • Sarjassa tulee olla kaksi jäykkää ja kaksi kääntyvää pyörää.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R534 rintakehä, 19 x 13R534 x 21.5 tuumaa, 7 cu.ft., vaaleanruskea, teräs
€920.72 / yksikkö