GRAINGER 13R528 Rinta, 48 x 48 x 34.25 tuumaa, 25.25 cu.ft., ruskea, teräs | AA6BXU 4830

GRAINGER 13R528 rintakehä, 48 x 48 x 34.25 tuuman koko, 25.25 cu.ft., vaaleanruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BXU Malli: 13R528Ristiviite: 4830

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,383.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
Suljettu pituus34.25 "
VäriRusketus
Syvyys30 "
Sähköisen liitännän tyyppiSähköinen läpikulku
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu kansi, upotettu sivu
Korkeus34.25 "
Pituus48 "
Kannen tyyppisaranoitu
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitus ja upotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Juoksujen määrä4
Avoin korkeus61.25 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti25.25 cu. ft.
Tyyliarkut
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.2
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä arkku on kooltaan 30 tuumaa (K) x 48 tuumaa (W) ja sitä käytetään sähkötyökalujen säilyttämiseen. Tässä yksikössä on täyspitkä pianon sarana, joka on pinottu ja hitsattu suojaamaan varkautta vastaan.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lukkojärjestelmä, jossa on 7-mittainen vahvistettu lukko ja 3-pistesalpa murtumisriskin vähentämiseksi.
  • Tässä laitteessa on kestävä, jauhemaalattu, 16 gaugein teräsrakenne, jossa on täysin kaarihitsatut saumat korroosiota vastustaviksi.
  • Siinä on säädettävä vaimennusjousi, jonka avulla yksikkö voi avautua kaikilta kolmelta sivulta.
  • Tämä laatikko on integroitu 4-suuntaisiin esirei'itettyihin jaloihin, jotka tarjoavat pääsyn kaikilta puolilta turvallisen kuljetuksen ja valinnaisten pyörien helpon asennuksen takaamiseksi.
  • Se on varustettu upotetuilla sivukahvoilla, jotka tarjoavat erinomaisen liikkuvuuden ja suojan vaurioilta.
  • Tässä laatikossa on työkaluryhmä, jossa on sähköinen läpivienti, joka mahdollistaa säänkestävän pääsyn virtajohtoon.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa läpivienti?

A.

  • Etsi tyrmäys.
  • Lyö ulos laatikon sisäpuolelta ruuvimeisselillä ja vasaralla oleva reikä niin, että metallirengas putoaa laatikon ulkopuolelle.
  • Varmista, että laatikon ulkopuolelta tuleva kumiläpivienti on kunnolla paikallaan reikässä.
  • Pujota johdot sisään laatikon takaa. Vedä johdon päätä taaksepäin 2–3 tuumaa sen jälkeen, kun se on paikoillaan varmistaaksesi, että säänkestävät tähtipurkaukset ovat laatikon ulkopuolella.
  • Älä koskaan altista liitäntäpisteitä ympäristölle työntämällä johtoa laatikon sisältä.

K. Mitä sähköisiä turvatoimia tulee noudattaa läpivientiholkin asennuksen aikana?

A.

  • Jatkojohdon työntämistä reiän läpi ilman läpivientiä ei suositella.
  • Käytä vain kolmijohtimia jatkojohtoja, joissa kaikki kolme kärkeä ovat ehjät.
  • Irrota pyöreä maadoituspiikki.
  • Jatkojohto on kytkettävä maadoitettuun 120 V GFCI-suojattuun pistorasiaan. Jos GFCI-pistorasiaa ei ole saatavilla, käytä sisäänrakennetulla GFCI-suojauksella varustettua jatkojohtoa.
  • Ennen kuin käytät jatkojohtoa, tarkista eristys ja pistokkeet. Jos johto on kulunut tai vaurioitunut, älä käytä sitä.
  • Irrota jatkojohto Power Pass -aukosta ennen säilytyslaatikon siirtämistä tai kuljettamista.

K. Kuinka asennat lukkojärjestelmän?

A.

  • Irrota riippulukon kieleke 1/2 tuuman hylsyllä tai jakoavaimella.
  • Aseta salpatanko 'LATCHED'-asentoon.
  • Asenna 5/16 x 3/4 tuuman vaunupultti riippulukon kielekkeen sopivaan reikään, aseta riippulukon sakkeli ja kiinnitä lukkolaatikkoon lukkomutterilla.
  • Avaa kansi ja liu'uta salpatanko 'AUKI'-asentoon ennen riippulukon lukitsemista.
  • Sulje kansi ja aseta salpatanko asentoon 'LATCHED'. Lukitse riippulukko ja yritä avata kansi siirtämällä salpatanko OPEN-asentoon.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R528 rintakehä, 48 x 48 x 34.25 tuuman koko, 25.25 cu.ft., vaaleanruskea, teräs
€1,383.39 / yksikkö