GRAINGER 13R520 Piano Box, 72 x 30 x 46 tuuman koko, 57.5 ​​cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AA6BXK 90

GRAINGER 13R520 Piano Box, 72 x 30 x 46 tuuman koko, 57.5 cu.ft., ruskea, teräs

Tuote: AA6BXK Malli: 13R520Ristiviite: 90
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,509.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan pianolaatikko
Suljettu pituus49 "
VäriRusketus
Syvyys30 "
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu taitettava kansi, upotettu taitettava puoli
Korkeus49 "
Kannen tyyppisaranoitu
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitus ja upotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Juoksujen määrä6
Avoin korkeus78 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti57.5 cu. ft.
TyyliPiano Boksit
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 174.15
Laivan korkeus (cm)128.27
Laivan pituus (cm)185.93
Laivan leveys (cm)80.77
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä työmaalla oleva pianolaatikko tarjoaa täydellisen säilytysratkaisun tarvikkeille, työkaluille ja muille materiaaleille. Siinä on raskas 16-koon teräsrakenne, jossa on täysin kaarihitsatut saumat.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lukkojärjestelmä, jossa on 3-pistesalpa ja 7-mittarin tuettu lukkokotelo, joka takaa erinomaisen varkaudeneston.
  • Tässä pianolaatikossa on jousisuojat, jotka estävät kaasujousien sulkeutumisesta aiheutuvien kuormien siirtymisen pianolaatikossa.
  • Sen mukana tulee kannet, jotka on vahvistettu kahdella kaasujousella, jotka auttavat kannen toimintaa.
  • Se on integroitu 4-suuntaisiin jaloihin, joissa on 7-mittainen rakenne, jotta työkalujen säilytyslaatikkoon pääsee käsiksi miltä tahansa puolelta.
  • Siinä on valmiiksi rei'itetyt jalustat, jotka mahdollistavat pyörien vaivattoman asennuksen.
  • Tässä laitteessa on läpivientiläpivienti, joka mahdollistaa mukavan, säänkestävän virtajohdon pääsyn pianolaatikkoon.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä etua upotetuista sivukahvoista on?

A. Raskaat upotetut sivukahvat parantavat työmaalaatikon liikkuvuutta ja suojaavat vaurioilta kuljetuksen aikana.

K. Onko tämä työmaa-pianokotelo korroosionkestävä?

V. Kyllä, teräksisessä säilytyslaatikossa on jauhemaalaus, joka lisää kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.

K. Mitä hyötyä upotetusta lukosta on?

A. Upotettua lukkokoteloa käytetään suojaamaan sisältöä varkauksilta.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R520 Piano Box, 72 x 30 x 46 tuuman koko, 57.5 cu.ft., ruskea, teräs
€2,509.30 / yksikkö