GRAINGER 13R508 rullaava työpöytä, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 tuumaa, 1000 lbs., ruskea, teräs | AA6BWX 49

GRAINGER 13R508 pyörivä työpenkki, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 tuumaa, 1000 lbs, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BWX Malli: 13R508Ristiviite: 49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,257.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan siirrettävä työpöytä
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppiKiinteä, kääntyvä
Suljettu pituus37.5 "
VäriRusketus
Syvyys25 "
Laatikon kapasiteetti100 lbs.
Mitata16 ga. Runko, 12 ga. Ylä-ja alaosa
Kahvan tyyppiHeavy Duty Push
Korkeus37.5 "
Kannen tyyppisaranoitu
LukitusjärjestelmäUpotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä8
Kahvojen lukumäärä3
Hyllyjen lukumäärä1
Tallennuskapasiteetti25.1 cu. ft.
TyyliTyöpenkki
Leveys46.25 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 163.8
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä rullaava työpöytä kantaa kuormaa useammalla kuin yhdellä tavalla, ja siinä on hyllyt ja laatikot, jotka tarjoavat runsaasti säilytystilaa.

Ominaisuudet:

  • Tässä siirrettävässä työpöydässä on 16 G:n teräsrunko ja 12 G:n pohja ja yläosa täysin kaarihitsatuilla saumoilla.
  • Se on varustettu 2 jäykällä ja 2 kääntyvällä polyuretaanipyörällä, jotta liikkuvuus ei jää jälkiä.
  • Tässä työpöydässä on kolme 1 tuuman syvää laatikkoa; neljä 2.5 tuuman syvää laatikkoa; yksi 6 tuuman syvä laatikko ja yksi 1 tuuman syvä hylly.
  • Siinä on kuulalaakerit laatikoiden sujuvaa liukumista varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä siirrettävä työpöytä korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta, joka kestää korroosiota.

K. Kuinka koota lukkojärjestelmä tähän työpöytään?

A.

  • Irrota riippulukon kieleke 1/2 tuuman avaimella tai hylsyllä.
  • Aseta salpatanko "salpaavaan" asentoon.
  • Kiinnitä 5/16 x 3/4 tuuman vaunupultti riippulukon kielekkeen oikeaan reikään.
  • Asenna riippulukon sakkeli riippulukon kielekkeeseen ja kiinnitä se lukitsemaan laatikko lukkomutterilla.
  • Ennen kuin lukitset riippulukon, avaa kansi ja liu'uta salpatanko avoimeen asentoon.
  • Sulje kansi ja siirrä salpatanko "salpa-asentoon".

K. Mitä hyötyä lukkojärjestelmästä on?

V. Työmaakaappien lukitusjärjestelmät, jotka vaativat vain yhden riippulukon salpasalvan, ovat ihanteellisia estämään varkaita nuuskimasta työkalulaatikon nurkkaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R508 pyörivä työpenkki, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 tuumaa, 1000 lbs, ruskea, teräs
€4,257.75 / yksikkö