Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1320 XL Kolmiosainen sadepuku Unisex XL keltainen | AG4KKE 34CT13

GRAINGER 1320 XL Kolmiosainen sadepuku Unisex XL Keltainen

Varastossa
Tuote: AG4KKE Malli: 1320 XLRistiviite: 34CT13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmiosainen sadepuku
SulkemistyyppiVetoketju, Storm Flap
VäriKeltainen
Sopii rinnan kokoon42 "- 44"
Sopii vyötärön kokoon40 - 42 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Materiaali0.35 mm PVC / polyesteri / PVC
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä2
KokoXL
Paksuus0.35mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5615
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926206000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonKokoHinta
GRAINGER 1320 4XL Kolmiosainen sadepuku Unisex 4XL keltainen | AG4KKF 34CT14 1320 4XL58 "- 60"52 - 54 "4XL€36.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1320 XL Kolmiosainen sadepuku Unisex XL Keltainen
€61.82 / yksikkö