Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 105-104NL Sulku- ja jäteventtiili Messinki IPS 3/4 tuumaa | AH2ZHQ 30UN14

GRAINGER 105-104NL sulku- ja jäteventtiili messinki IPS 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2ZHQ Malli: 105-104NLRistiviite: 30UN14

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä ja jäteventtiili
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenANSI B1.20.1, matala lyijy
Yhteyden tyyppiIPS
Kahva materiaaliValurauta
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
GRAINGER 105-103NL Sulkuventtiili messinki IPS 1/2 tuumaa | AH2ZHP 30UN13 105-103NLIPS1 / 2 "€20.69
GRAINGER 105-603NL Sulku- ja jäteventtiili messinki CXC 1/2 tuumaa | AH2ZHR 30UN15 105-603NLCXC1 / 2 "€20.62
GRAINGER 105-604NL Sulkuventtiili messinki CXC 3/4 tuumaa | AH2ZHT 30UN16 105-604NLCXC3 / 4 "€23.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 105-104NL sulku- ja jäteventtiili messinki IPS 3/4 tuumaa
€24.24 / yksikkö