GRAINGER 10388 Kierretanko 304 ruostumatonta terästä 5 / 8-18 x 12 jalkaa | AF7MRB 21YN88

GRAINGER 10388 kierretanko 304 ruostumaton teräs 5/8-18 x 12 jalkaa

Tuote: AF7MRB Malli: 10388Ristiviite: 21YN88
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€179.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus70,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-18
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)1.6
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 10388 kierretanko 304 ruostumaton teräs 5/8-18 x 12 jalkaa
€179.96 / yksikkö