GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 -lisäpumppu 1HP 3Ph 208-230 / 460V | AE9KPX 6KFF2

GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 Booster-pumppu 1HP 3Ph 208-230/460V

Varastossa
Tuote: AE9KPX Malli: LB1035Ristiviite: 6KFF2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,851.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump
Ampeeria4/2
Paras hyötysuhde GPM @ Head12 @ 135 Ft.
Paras hyötysuhde GPM @ PSI12 @ 58
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head11 @ 140 Ft.
Hajottimen materiaaliLexan
VelvollisuusJatkuva
Virtaus20 gpm
GPM @ 40 PSI20
GPM @ 50 PSI17
GPM @ 60 PSI11.5
Korkeus9"
KoteloRuostumaton teräs
HP1
Hz50/60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppioheinen
Tuloaukko1-1 / 4 "
Pituus18.25 "
Maks. Kotelon paine85 PSI
Maks. GPM @ PSI20 @ 39
Maks. Nestemäinen lämpötila140 F
Max. Paine82 PSI
Max. Työpaine85 psi
Pienin GPM @ PSI6 @ 71
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3500
Moottorityyppi3-vaiheinen
pistorasia1"
Vaihe3
SinettihakemusMekaaninen
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, EPR-elastomeeri, hiili / keraaminen
TiivistetyyppiMekaaninen
harjoittelupaikkoja1
TyyppiLopeta imu
Jännite208-230/460
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs, kestomuovi
Leveys8.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.76
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM vettä @ 70 PSI (5.5)
    • Maks. PSI Boost @ 2-10 GPM (60)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 Booster-pumppu 1HP 3Ph 208-230/460V
€1,851.66 / yksikkö