GOULDS WATER TECHNOLOGY GSP0311-25 uppopumppu, 1/3, pystysuora kelluvuus, 12 tuumaa min. Sump Pit Dia, Nylon | CP6PTE 462D16

GOULDS WATER TECHNOLOGY GSP0311-25 uppopumppu, 1/3, pystysuora kelluvuus, 12 tuumaa min. Sump Pit Dia, Nylon

Varastossa
Tuote: CP6PTE Malli: GSP0311-25Ristiviite: 462D16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GSP0311-25 uppopumppu, 1/3, pystysuora kelluvuus, 12 tuumaa min. Sump Pit Dia, Nylon
€355.86 / yksikkö