GOULDS WATER TECHNOLOGY 6BF1KBE0 keskipakopumppu, 7 1/2 hv, 208-230/460VAC, 92 ft | CP6PPH 49UU31

GOULDS WATER TECHNOLOGY 6BF1KBE0 keskipakopumppu, 7 1/2 hv, 208-230/460 VAC, 92 jalkaa

Varastossa
Tuote: CP6PPH Malli: 6BF1KBE0Ristiviite: 49UU31

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,518.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 6BF1KBE0 keskipakopumppu, 7 1/2 hv, 208-230/460 VAC, 92 jalkaa
€4,518.61 / yksikkö