GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J4J0 Keskipakopumppu 5 hv | AB2NYK 1N473

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J4J0 Keskipakopumppu 5 hv

Varastossa
Tuote: AB2NYK Malli: 4BF1J4J0Ristiviite: 1N473

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,956.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria21.0
Paras hyötysuhde GPM @ Head140 @ 70 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head100-200 GPM @ 75-38 Ft
TyhjennystulppaKaikki asema
VelvollisuusJatkuva
kehys184JM
GPM vettä @ 30 Ft. pää240
GPM vettä @ 40 Ft. pää215
GPM vettä @ 50 Ft. pää192
GPM vettä @ 60 Ft. pää162
GPM vettä @ 70 Ft. pää120
Korkeus11.25 "
KoteloValurauta
HP5
Hz60
Juoksupyörä Dia.4-1 / 2 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko3"
Tulopaine100 G
Pituus22.125 "
Maks. Kotelon paine175 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet5 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head210 @ 58 Ft.
Maks. Pää75 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212F vakiotiivisteellä, 250F korkean lämpötilan tiivisteellä
Max. Paine175 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head50 @ 75 Ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3500
MoottorityyppiJM
NEMA / IEC-kehys184JM
pistorasia2-1 / 2 "
Vaihe1
Portin kierto90 askelta
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N hiili / keraamiset osat
Palvelukerroin1.0
Akselin materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Tyyppikeskipakoinen
Jännite208-230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, BR, hiili, keraaminen, Buna N, SS
Leveys14.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.9
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J4J0 Keskipakopumppu 5 hv
€5,956.24 / yksikkö