GOULDS-VESITEKNIIKKA 3BF1HBC0 208 - 240/480 VAC keskipakopumppu, 3-vaiheinen, 2 tuuman NPT-tuloaukko | CD2LQQ 53DL79

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBC0 208-240/480 VAC keskipakopumppu, 3-vaihe, 2 tuuman NPT-tulon koko

Varastossa
Tuote: CD2LQQ Malli: 3BF1HBC0Ristiviite: 53DL79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,035.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria9.5-9.0/4.5
Paras hyötysuhde GPM @ Head110 @ 85 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head73 - 135 gpm @ 100 - 65 jalkaa
kehys145JM
GPM vettä @ 100 Ft. pää75
GPM vettä @ 40 Ft. pää152
GPM vettä @ 50 Ft. pää147
GPM vettä @ 60 Ft. pää140
GPM vettä @ 70 Ft. pää130
GPM vettä @ 80 Ft. pää120
Korkeus8"
KoteloValurauta
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tulopaine100 PSI
Sisääntulon koko2 "NPT
Pituus18.375 "
Maks. Kotelon paine175 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet5 / 16 "
Maks. GPM @ Head155 @ 35 Ft.
Maks. Pää113 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212-astetta F
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head40 @ 110 Ft.
Moottorin kierrosluku3500
Poistoaukon koko1-1 / 2 "NPT
Vaihe3
Portin kierto90 askelta
Jännite208-240/480 VAC
Leveys10.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBC0 208-240/480 VAC keskipakopumppu, 3-vaihe, 2 tuuman NPT-tulon koko
€3,035.64 / yksikkö