GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF40334 Pumppu Keskipako 1/3hp | AB2NZQ 1N523

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF40334 Keskipakopumppu 1/3hp

Varastossa
Tuote: AB2NZQ Malli: 1BF40334Ristiviite: 1N523

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,632.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria2.0-1.9 / .95
Paras hyötysuhde GPM @ Head20 @ 30 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head13-28 GPM @ 32-21 Ft
TyhjennystulppaKaikki asema
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 20 Ft. pää29
GPM vettä @ 30 Ft. pää20
Korkeus9"
KoteloValurauta
HP1/3
Hz60
Juoksupyörä Dia.3-3 / 16 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliPronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine30 psi
Pituus13.875 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. GPM @ Head29 @ 20 Ft.
Maks. Pää40 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212F vakiotiivisteellä, 250F korkean lämpötilan tiivisteellä
Max. Paine125 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head10 @ 37 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3500
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1"
Vaihe3
Portin kierto45 askelta
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N hiili / keraamiset osat
Palvelukerroin1.75
Akselin materiaali303 Ruostumaton teräs
Tyyppikeskipakoinen
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, BR, hiili, keraaminen, Buna N, SS
Leveys8.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.7725
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF40334 Keskipakopumppu 1/3hp
€1,632.79 / yksikkö