Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET PB-NPF-0808 Letkuliitin Nptf-naaras 1/2 tuuman letkutunnus | AC8UGA 3DVD1

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0808 letkuliitin Nptf naaras 1/2 tuuman letkun tunnus

Varastossa
Tuote: AC8UGA Malli: PB-NPF-0808Ristiviite: 3DVD1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä letkun liitin
AsennustyyliSuoraan
Kuusipään koko (tuumaa)15/16
Kuusiokoko15 / 16 "
Letkutunnus1 / 2 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine4000 PSI
Kierteen koko1 / 2-14 "
Kiertyyppi(F) NPT
TyyppiNPTF, Nainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoLetkutunnusLetku sisäpuolella Dia.Max. TyöpaineKierteen kokoHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET PB-NPF-0404 Letkuliitin Nptf Naaras 1/4 tuuman letkun tunnus | AC8UFW 3DVC6 PB-NPF-04045 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi1 / 4-18 "€5.16
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET PB-NPF-0604 Letkuliitin Nptf Naaras 3/8 tuuman letkutunnus | AC8UFX 3DVC7 PB-NPF-06045 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI1 / 4-18 "€6.14
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET PB-NPF-0606 Letkuliitin Nptf Naaras 3/8 tuuman letkutunnus | AC8UFY 3DVC8 PB-NPF-06063 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI3 / 8-18 "€7.09
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET PB-NPF-0806 Letkuliitin Nptf-naaras 1/2 tuuman letkutunnus | AC8UFZ 3DVC9 PB-NPF-08063 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 8-18 "€9.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0808 letkuliitin Nptf naaras 1/2 tuuman letkun tunnus
€11.98 / yksikkö