Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P40-8M-85-SD Takaratas-40 Hampaat 8m Pitch 85m Leveä | AD2GRH 3PEF5

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P40-8M-85-SD ratas-40 hammasta 8 m jako 85 m leveä

Varastossa
Tuote: AD2GRH Malli: P40-8M-85-SDRistiviite: 3PEF5

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€398.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Sylinterin tyyppiNääntynyt
Holkki vaaditaanSD
Laippa Dia.110.0mm
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä40
Dia ulkopuolella.100.480mm
Piki8 mm
Pitch Dia.101.860mm
Leveys145.3mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHolkki vaaditaanLaippa Dia.Dia ulkopuolella.PikiPitch Dia.LeveysHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P40-8M-20-SH Takaratas-40 Hampaat 8m Pitch 20m Leveä | AD2GQP 3PEC6 P40-8M-20-SHSH110.0mm100.480mm8 mm101.860mm31.8mm€267.55
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P40-8M-50-SH Takaratas-40 Hampaat 8m Pitch 50m Leveä | AD2GQZ 3PED6 P40-8M-50-SHSH110.0mm100.480mm8 mm101.860mm90.4mm€336.81
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET P40-14M-40-SF Hammaspyörä-40 Hampaat 14m Pitch 40m Leveä | AD2LLQ 3RAV7 P40-14M-40-SFSF190.5mm175.460mm14 mm178.250mm63.8mm€509.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P40-8M-85-SD ratas-40 hammasta 8 m jako 85 m leveä
€398.99 / yksikkö