GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-75G-8M-36NF Hihnapyörä Falcon Pd 75 Ura 51 Mm W | AC3NHA 2UWN1

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-75G-8M-36NF hihnapyörä Falcon Pd 75 uraa 51 mm W

Varastossa
Tuote: AC3NHA Malli: GTR-75G-8M-36NFRistiviite: 2UWN1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalja
Pora Dia.0.875mm
Sylinterin tyyppiNääntynyt
Holkki vaaditaan3020
MateriaaliValurauta
Maks. Bore82
Maks. Bore22.0 mm
Urien lukumäärä75
Dia ulkopuolella.189.39mm
Piki8 mm
Pitch Dia.190.986mm
TyyppiFalcon Pd
Leveys51mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.99
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitch Dia.Pora Dia.Holkki vaaditaanLeveysLaippa Dia.MateriaaliMaks. BoreUrien lukumääräHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-22G-8M-12 Hihnapyörä Falcon Pd 22 Ura 22 M W W | AC3NFB 2UWF4 GTR-22G-8M-1256.023mm0.500mm100822mm62mmValurauta2522€199.03
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-25G-8M-12 Hihnapyörä Falcon Pd 25 Ura 22 M W W | AC3NFC 2UWF5 GTR-25G-8M-1263.662mm0.500mm110812mm67mmValurauta2525€164.26
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-25G-8M-21 Hihnapyörä Falcon Pd 25 Ura 30 Mm W | AC3NFD 2UWF6 GTR-25G-8M-2163.662mm0.500mm11083mm67mmValurauta2525€246.36
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20431508 Hihnapyörä Falcon Pd 26 Ura 22 M W W | AC3NFE 2UWF7 2043150866.209mm0.500mm110822mm73mmValurauta2526€168.42
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-26G-8M-21 Hihnapyörä Falcon Pd 26 Ura 30 Mm W | AC3NFF 2UWF8 GTR-26G-8M-2166.209mm0.500mm11083mm73mmValurauta2526€246.80
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 20431484 Hihnapyörä Falcon Pd 27 Ura 30 Mm W | AC3NFG 2UWF9 2043148468.755mm0.500mm11083mm77mmValurauta2527€256.49
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET GTR-28G-8M-12 Hihnapyörä Falcon Pd 28 Ura 22 Mm W | AC3NFH 2UWG1 GTR-28G-8M-1271.302mm0.500mm110822mm77mmValurauta2528€163.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-75G-8M-36NF hihnapyörä Falcon Pd 75 uraa 51 mm W
€400.46 / yksikkö