GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3P583 Imuletku 3 tuumaa Idx10 jalkaa 100 Psi | AD2FYR

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P583 Imuletku 3 tuumaa Idx10 jalkaa 100 Psi

Varastossa
Tuote: AD2FYR Malli: 3P583

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden imuletku
Taivuta säde14 "
VäriMusta
Koko kokoaminen3"
AsennustyyppiAlumiini Uros x Nainen messinkikäänteellä
Sisällä Dia.3"
Pituus10ft.
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Dia ulkopuolella.3.47 "
VahvistaminenSynteettikuitu lankahelixillä
PutkimateriaaliMusta synteettinen kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.375
Laivan korkeus (cm)81.03
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi4009420050
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeKoko kokoaminenSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT44 Letkun imu 1 1/2 tuumaa | AC9TAC 3JT444"-1.5 "100ft.100 psi1.94 "€1,370.51
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT45 Letkun imu 2 tuumaa | AC9TAD 3JT457"-2"100ft.100 psi2.44 "€1,587.86
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT46 Letkun imu 3 tuumaa | AC9TAE 3JT4614 "-3"100ft.100 psi3.47 "€2,316.08
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3P572 Imuletku 1.5 tuuman Idx20 jalkaa 125 Psi | AD2FYL 3P5724"1.5 "1.5 "20ft.100 psi1.88 "€268.67
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3P573 Imuletku 2 tuuman Idx20 jalkaa 125 Psi | AD2FYM 3P5737"2"2"20ft.100 psi2.36 "€317.22
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3P634 Imuletku 3 tuuman Idx20 jalkaa 100 Psi | AD2FYU 3P63414 "3"3"20ft.100 psi3.47 "€749.00
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3P657 Imuletku 4 tuuman Idx20 jalkaa 75 Psi | AD2FZB 3P65718 "4"4"20ft.75 psi4.53 "€1,055.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P583 Imuletku 3 tuumaa Idx10 jalkaa 100 Psi
€308.33 / yksikkö