GLOBAL WATER WL650 Sonic H2o -mittari | AF6BED 9VF35

GLOBAL WATER WL650 Sonic H2o Tasomittari

Varastossa
Tuote: AF6BED Malli: WL650Ristiviite: 9VF35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,200.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenkorkeusmittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9026107000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBAL WATER WL650 Sonic H2o Tasomittari
€3,200.66 / yksikkö