Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLEASON GRFCT2.5 Festoon ristivarsi C-kisko, tasainen L 2-1 / 1 jalkaa | AA2UUR 11C443

GLEASON GRFCT2.5 Festoon ristivarsi C-kisko litteä L 2-1/1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2UUR Malli: GRFCT2.5Ristiviite: 11C443

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon ristivarsi
Kaapelin tyyppiTasainen
Kokonaispituus2.5ft.
TyyppiC-kisko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON GRFCT2.5 Festoon ristivarsi C-kisko litteä L 2-1/1 jalkaa
€41.55 / yksikkö