GLEASON GR70041304 Litteä sähkökaapeli PVC 14 / 4c 1 jalkaa Pituus | AA2UXP 11C511

GLEASON GR70041304 litteä sähkökaapeli PVC 14/4c 1 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA2UXP Malli: GR70041304Ristiviite: 11C511

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä sähkökaapeli
Ampeeria27
VäriMusta
Johtimen koko14AWG
johtimet4
Korkeus0.24 "
Pituus1"
Temp. alue-40 ° C - + 105 ° C
TyyppiPVC-takki, 600V
Paino / Ft.0.13 paunaa
Leveys0.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJohtimen kokoKorkeusLeveysHinta
GLEASON GR70041212 Litteä sähkökaapeli PVC 16 / 12c 1 jalkaa Pituus | AA2UXN 11C510 GR700412121416AWG0.225 "1.7 "€12.61
GLEASON GR70041308 Litteä sähkökaapeli PVC 14 / 8c 1 jalkaa Pituus | AA2UXQ 11C512 GR700413081914AWG0.24 "1.29 "€13.13
GLEASON GR70041312 Litteä sähkökaapeli PVC 14 / 12c 1 jalkaa Pituus | AA2UXR 11C513 GR700413121914AWG0.24 "1.82 "€15.54
GLEASON GR70041404 Litteä sähkökaapeli PVC 12 / 4c 1 jalkaa Pituus | AA2UXT 11C514 GR700414043312AWG0.26 "0.8 "€6.71
GLEASON GR70041408 Litteä sähkökaapeli PVC 12 / 8c 1 jalkaa Pituus | AA2UXU 11C515 GR700414082312AWG0.26 "1.44 "€15.11
GLEASON GR70041504 Litteä sähköjohto PVC 10/4c 1 jalan pituus | AA2UXV 11C516 GR700415044410AWG0.29 "0.89 "€11.08
GLEASON GR70041604 Litteä sähkökaapeli PVC 8 ​​/ 4c 1 jalkaa Pituus | AA2UXW 11C517 GR70041604608AWG0.375 "1.225 "€17.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON GR70041304 litteä sähkökaapeli PVC 14/4c 1 jalkaa pituus
€4.58 / yksikkö