Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLEASON F-ITB-S3/5.7 Festoon Control Box vaunu I_beam | AA2UWZ 11C496

GLEASON F-ITB-S3/5.7 Festoon Control Box Kärry I_beam

Varastossa
Tuote: AA2UWZ Malli: F-ITB-S3/5.7Ristiviite: 11C496

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon Control Box -vaunu
Kaapelin koko0.94 - 1.25 "
Vaunujen lukumäärä1
Kokonaispituus5.5ft.
Vaunun kapasiteetti (paunaa)154
TyyppiI-palkki Hung
PyöräTeräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.1.5 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • I-palkki (malleille S3 x 5.7, S4 x 7.7, S6 x 12.5, W6 x 9, W8 x 28)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON F-ITB-S3/5.7 Festoon Control Box Kärry I_beam
€272.65 / yksikkö