Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLEASON CBF-22 -kaapeliliitin messinki 0.45 x 1.57 Max AA2UVA 11C451

GLEASON CBF-22 litteä kaapeliliitin messinki 0.45 x 1.57 Max

Varastossa
Tuote: AA2UVA Malli: CBF-22Ristiviite: 11C451

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä kaapeliliitin
Kaapelin koko0.45 x 1.57 enint
Kaapelin tyyppiTasainen
TyyppiMessinki, puristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536694050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoTyyppiHinta
GLEASON CBF-21 lattakaapeliliitin messinki 0.45 x 1.18 maks. | AA2UUY 11C449 CBF-210.45 x 1.18 enintMessinki, puristus€115.82
GLEASON CBF-23 -kaapeliliitin messinki 0.47 x 1.77 Max AA2UUZ 11C450 CBF-230.47 x 1.77 enintMessinki, puristus€278.99
GLEASON CBF-24 -kaapeliliitin messinki 0.47 x 1.97 Max AA2UVB 11C452 CBF-240.47 x 1.97 enintMessinki, puristus€360.70
GLEASON CPF-31 -kaapeliliitin, nailon 0.45 x 1.18, enint AA2UVC 11C453 CPF-31 XNUMX0.45 x 1.18 enintNylon, puristus€70.35
GLEASON CPF-32 -kaapeliliitin nailon 0.45 x 1.57 Max AA2UVD 11C454 CPF-32 XNUMX0.45 x 1.57 enintNylon, puristus€100.24
GLEASON CPF-33 -kaapeliliitin nailon 0.47 x 1.77 Max AA2UVE 11C455 CPF-33 XNUMX0.47 x 1.77 enintNylon, puristus€272.08
GLEASON CPF-34 -kaapeliliitin nailon 0.47 x 1.97 Max AA2UVF 11C456 CPF-34 XNUMX0.47 x 1.97 enintNylon, puristus€296.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON CBF-22 litteä kaapeliliitin messinki 0.45 x 1.57 Max
€172.29 / yksikkö