Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLAS COL 104A HS112-3 PID-säätö, 120VAC, 20 A ampeeria | CP6LRF 60AG37

GLAS COL 104A HS112-3 PID-säätö, 120VAC, 20A ampeeria

Varastossa
Tuote: CP6LRF Malli: 104A HS112-3Ristiviite: 60AG37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,593.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GLAS COL 108A Twintrol Dual Pid Control | CP6LRC 60AG07 108A Twintrol€3,920.36
GLAS COL 104A PL612 PID-säätö | CP6LRD 60AG05 104A PL612€1,666.30
GLAS COL 104A PL912 PID-säätö | CP6LRE 60AG06 104A PL912€3,517.32
GLAS COL 104A PL312 Ajastettu lähdön ohjaus | CP6LRG 60AG04 104A PL312€375.51
GLAS COL 104A HS112 PID-säätö, 120VAC, 15 A ampeeria | CP6LRH 60AG36 104A HS112€2,217.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLAS COL 104A HS112-3 PID-säätö, 120VAC, 20A ampeeria
€2,593.24 / yksikkö