GLARO 1891-BV-BV Jätesäiliö 14 gallonaa Ruskea 30 tuumaa Korkeus | AG4KHH 34AW97

GLARO 1891-BV-BV jäteastia 14 gallonaa ruskea 30 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AG4KHH Malli: 1891-BV-BVRistiviite: 34AW97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€830.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteastia
Koko14 gal.
VäriRuskea
Syvyys9"
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus30 "
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
MateriaaliTeräs
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapePuoli kierros
SuunnitteluTasainen
Yläosasaranoitu
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7310100050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKokoVäriSuunnitteluYläosaLeveysSyvyysHalkaisijaHinta
GLARO F1232-SA-SA Jäteastia 12 gallonan harmaa suppilo, 32 tuumaa | AG4KGX 34AW87 F1232-SA-SAPyöreä12 gal.HopeaSuppiloSuppilo12 "12 "12 "€662.93
GLARO F1533-SA-SA Jäteastia 16 gallonan harmaa suppilo, 33 tuumaa | AG4KGY 34AW88 F1533-SA-SAPyöreä16 gal.HopeaSuppiloSuppilo15 "15 "15 "€990.82
GLARO F2035-SA-SA Jäteastian suppilo 35in H | AG4KGZ 34AW89 F2035-SA-SAPyöreä33 gal.HopeaSuppiloSuppilo20 "20 "20 "€1,561.70
GLARO TA1533-SA-SA Jäteastia 16 gallonaa harmaa saranoitu 33 tuuman korkeus AG4KHA 34AW90 TA1533-SA-SAPyöreä16 gal.HopeaItsesulkeutuvaItsesulkeutuminen15 "15 "15 "€1,374.71
GLARO TA2035-SA-SA Jäteastian itsesulkeutuva sarana, 35 tuuman korkeus | AG4KHB 34AW91 TA2035-SA-SAPyöreä33 gal.HopeaItsesulkeutuvaItsesulkeutuminen20 "20 "20 "€1,833.81
GLARO F1232-BK-SA Jäteastia 12 gallonan musta saranoitu 32 tuuman korkeus | AG4KHC 34AW92 F1232-BK-SAPyöreä12 gal.MustaSuppiloSuppilo12 "12 "12 "€519.04
GLARO F1533-BK-SA Jäteastia 16 gallonaa musta saranoitu 33 tuuman korkeus | AG4KHD 34AW93 F1533-BK-SAPyöreä16 gal.MustaSuppiloSuppilo15 "15 "15 "€958.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLARO 1891-BV-BV jäteastia 14 gallonaa ruskea 30 tuumaa korkeus
€830.13 / yksikkö